Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter-Schiene, für Regalsystem PROGRESS 500 T, B 960 x T 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32360
Herst.-Nr.:
     5426
EAN/GTIN:
     4044917161702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelhefter-Schiene
Pendelhefterschiene
pendelhefter schiene
  • Tiefe: 400 mm, verschiedene Breiten
Weitere Informationen:
Typ:
Pendelhefterschiene
Tiefe:
400 mm
Breite:
960 mm
Weitere Suchbegriffe: 32360, 32360-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,00*
€ 34,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,39*
€ 34,98*
€ 5,00*
ab € 30,33*
€ 41,27*
15 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 33,33*
€ 45,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 36,58*
€ 49,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.