Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Fachboden, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32975
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145490
EAN/GTIN:
     4052939543765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Zusätzlicher, stabiler Fachboden für das Steckregal, komplett verzinkt
  • Einfach und schnell aufzubauen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Belastbarkeit: 60 kg
  • Steckregal durch Anbauregale erweiterbar
  • Masse: H 1910 x B 1055 x T 500 mm
  • GS-geprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anzahl Böden:
1
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Büro
Traglast Fachboden:
60 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
500 mm
Breite:
995 mm
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 995x500mm, fachboden für steckregal, fachboden stahl, 32975, 32975-SW81, Lagerregale Zubehör, Anbauregal, Regalboden, Grundregal, Regal, Lagerregal, Vorratsregal, Steckregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 20,05*
€ 29,01*
Frei Haus
ab € 24,26*
€ 34,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.