Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armtrenner, linkes Ende, L350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32996
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AR07000350IGBB002
EAN/GTIN:
     3612970391544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armtrenner für Vertikalregal
Fachteiler für Langgutregal
Trennarm für Profillagerregal
armtrenner für vertikalregal

Zubehör Trennelemente für Profi-Lagerreagle:
aus Profil-Stahl
Ø 35 x 20 mm
max. anliegende Last: 40 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
linkes Ende
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: 32996, 32996-SW81, Lagerregale Zubehör, Lagerregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,09*
€ 10,57*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 10,83*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.