Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armtrenner, rechtes Ende, L500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32997
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AR07000500IGBC002
EAN/GTIN:
     3612970392121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armtrenner für Vertikalregal
Fachteiler für Langgutregal
Trennarm für Profillagerregal
armtrenner für vertikalregal

Zubehör Trennelemente für Profi-Lagerreagle:
aus Profil-Stahl
Ø 35 x 20 mm
max. anliegende Last: 40 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
rechtes Ende
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: 32997, 32997-SW81, Lagerregale Zubehör, Lagerregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.