Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armtrenner, Zwischentrenner, L500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32998
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AR07000500IEBD002
EAN/GTIN:
     3612970392084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armtrenner für Vertikalregal
Fachteiler für Langgutregal
Trennarm für Profillagerregal
armtrenner für vertikalregal

Zubehör Trennelemente für Profi-Lagerreagle:
aus Profil-Stahl
Ø 35 x 20 mm
max. anliegende Last: 40 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwischentrenner
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: 32998, 32998-SW81, Lagerregale Zubehör, Lagerregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.