Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagonalkreuz für Grund- und Anbauregal, passend f. Regalbreite 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-33075
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     33075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Diagonalstab Steckregal
Diagonalverband Steckregal
  • Zur Stabilisierung von Regalreihen
  • passend für Regalbreite 900/1200/1500 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
für B 900 mm
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Material:
Edelstahl
Einsatzort:
Lebensmittel-/Hygienebereich
Regalsystem:
Steckregal
Weitere Suchbegriffe: Diagonalverbund Steckregal, Diagonalverstrebung Steckregal, Kreuzstrebe für Steckregal, Diagonalverband Edelstahlregal, diagonalstab steckregal, 33075, 33075-SW81, Lagerregale Zubehör, Regalboden, Allzweckregal, Kellerregal, Stahlregal, Regale aus Stahl, Regal, Edelstahlregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 39,49*
€ 54,66*
Frei Haus
ab € 47,88*
€ 64,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.