Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalsystem WR 600, Grundfeld, Traverse verzinkt, mit 4 Ebenen, 3000 x 1800 x 1050 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-33347
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     172211
EAN/GTIN:
     4250510911327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Schraub-Regal
Schraubregal

Das bewährte Regalkonzept für die Grossteilelagerung.[br /]Das WR 600 - Regal empfiehlt sich dann, wenn nicht unbedingt die Eigenschaften eines Palettenregals mit seinen extrem hohen Belastungswerten gefordert werden. Das Regal ist neben schnellen und unkomplizierten Aufbau vor allem auch von den Anschaffungskosten her attraktiv. Wie nahezu jedes Lagersystem von Schäfer bietet es die Möglichkeit, aussergewöhnlich schnell umrüsten und ohne grossen Aufwand ergänzen oder anbauen zu können, sobald die Umstände es erfordern.[br /][em]Nicht zur Bestückung mittels Gabelstapler![/em]

  • Ständerrahmen verzinkt
  • inkl. Traversen, verzinkt
  • Feldlast: 1200 kg, 1800 kg oder 2400 kg
  • Höhe: 2200 mm, 2500 mm oder 3000 mm
  • Breite: 1800 mm

[br /]Abbildung zeigt Regal mit mehreren Ebenen und Traversen in blau.[br /]Spanplatten im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat bestellen!

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Max. Feldlast:
2400 kg
Regaltyp:
Grundregal
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Etagen:
4 Stk
Regalsystem:
WR 600
Tiefe:
1050 mm
Anzahl Ständer:
2
Farbe Regalrahmen:
silber
Material:
Stahl, verzinkt
Einsatzort:
Lager
Höhe:
3000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
50 mm
Breite:
1800 mm
Länge:
1800 mm
Farbe Längstraversen:
silber
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schraub-grundregale, schraub regal, schraubregal 4 böden, 33347, 33347-SW81, Steckregal, Steckregale, Stahlregale, Werkstattregal, Fachbodenregal, Regal, Industrieregal, Anbauregal, Regalsystem, Weitspannregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 729,06*
€ 838,85*
Frei Haus
ab € 880,26*
€ 1.014,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,85*
€ 998,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,34*
€ 994,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,72*
€ 963,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,70*
€ 927,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,06*
€ 867,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.