Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalsystem WR 600, Anbaufeld, Traverse verzinkt, mit 3 Ebenen, 2500 x 1500 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-33451
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     172291
EAN/GTIN:
     4250510911402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal

Das bewährte Regalkonzept für die Grossteilelagerung.[br /]Das WR 600 - Regal empfiehlt sich dann, wenn nicht unbedingt die Eigenschaften eines Palettenregals mit seinen extrem hohen Belastungswerten gefordert werden. Das Regal ist neben schnellen und unkomplizierten Aufbau vor allem auch von den Anschaffungskosten her attraktiv. Wie nahezu jedes Lagersystem von Schäfer bietet es die Möglichkeit, aussergewöhnlich schnell umrüsten und ohne grossen Aufwand ergänzen oder anbauen zu können, sobald die Umstände es erfordern.[br /]Nicht zur Bestückung mittels Gabelstapler!

  • Ständerrahmen verzinkt
  • inkl. Traversen, verzinkt
  • Feldlast 1200 kg oder 1800 kg
  • Höhe: 2500 mm oder 2200 mm
  • Breite: 1500 mm

[br /]Spanplatten im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat bestellen!

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Max. Feldlast:
1800 kg
Regaltyp:
Anbauregal
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Etagen:
3 Stk
Regalsystem:
WR 600
Tiefe:
800 mm
Anzahl Ständer:
1
Farbe Regalrahmen:
silber
Material:
Stahl, verzinkt
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2500 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
50 mm
Breite:
1500 mm
Länge:
1500 mm
Farbe Längstraversen:
silber
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, schraubregal ar, anbau regal, ssi schäfer schraubregal, 33451, 33451-SW81, Steckregal, Steckregale, Weitspannregal, Industrieregal, Werkstattregal, Stahlregale, Fachbodenregal, Regal, Regalsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,96*
€ 566,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,68*
€ 560,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,64*
€ 552,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,86*
€ 532,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,58*
€ 474,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.