Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Toner 055, magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-338910
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     120008440227
EAN/GTIN:
     4549292124637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

Passend zu:

CANON imageCLASS LBP663Cdw, -664Cdw, i-SENSYS MF744Cdw, -745Cdw, -742Cdw, -746Cx

Weitere Informationen:
Farbe:
magenta
Kapazität ca./ Seiten:
2.100
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung Farbe:
2.100
kompatibel zu:
Canon 055 (3014C002)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-660 Series; i-SENSYS LBP-662 Cdw; i-SENSYS LBP-663 Cdw; i-SENSYS LBP-664 Cx; i-SENSYS MF 740 Series; i-SENSYS MF 741 Cdw; i-SENSYS MF 742 Cdw; i-SENSYS MF 743 Cdw; i-SENSYS MF 744 Cdw; i-SENSYS MF 745 Cdw; i-SENSYS MF 746 Cx; imageCLASS LBP-664 Cx; Satera LBP-660 Series; Satera LBP-661 C; Satera LBP-662 C
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon lasertoner magenta, lasertoner, canon lasertoner, 338910, 338910-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
€ 4,15*
ab € 62,25*
€ 79,85*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 63,21*
€ 80,14*
1 Tag
39
€ 13,00*
ab € 64,49*
€ 81,30*
3 Tage
200
€ 4,50*
ab € 64,69*
€ 81,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 101,77*
€ 126,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.