Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Toner 055, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-338912
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     120008440228
EAN/GTIN:
     4549292124606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

Passend zu:

CANON imageCLASS LBP663Cdw, -664Cdw, i-SENSYS MF744Cdw, -745Cdw, -742Cdw, -746Cx

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kapazität ca./ Seiten:
2.100
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung Farbe:
2.100
kompatibel zu:
Canon 055 (3013C002)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-660 Series; i-SENSYS LBP-662 Cdw; i-SENSYS LBP-663 Cdw; i-SENSYS LBP-664 Cx; i-SENSYS MF 740 Series; i-SENSYS MF 741 Cdw; i-SENSYS MF 742 Cdw; i-SENSYS MF 743 Cdw; i-SENSYS MF 744 Cdw; i-SENSYS MF 745 Cdw; i-SENSYS MF 746 Cx; imageCLASS LBP-664 Cx; Satera LBP-660 Series; Satera LBP-661 C; Satera LBP-662 C
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon toner yellow, lasertoner, lasertoner yellow, 338912, 338912-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
76
€ 4,15*
ab € 62,47*
€ 78,26*
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 63,67*
€ 78,74*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 63,94*
€ 79,66*
2 Tage
339
€ 7,50*
ab € 65,06*
€ 80,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 101,13*
€ 125,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.