Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand, freistehend, für Regaltiefe 400 mm, H 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-33989
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     27310
EAN/GTIN:
     4052939852690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler

Freistehende und verzinkte Trennwände für Zwischenböden. Diese Trennwände sind unabhängig von der Fachhöhe in die Schlitze der Zwischenböden einzustecken und auch in Kombination mit Vorsatzleisten verwendbar.

  • Für Regaltiefe: 400 mm
  • Trennwand-Höhe: 100, 175 oder 275 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Höhe:
100 mm
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
400 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 33989, 33989-SW81, Lagerregale Zubehör, Trennwand, Regalsysteme und Zubehör, Regal, Bürosteckregal, Archivsystem, Regalsystem, Wandregal, Archivregal, Büroregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.