Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost-Fachebene, für Gefahrstoffdepot Safe Master, Masse 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34153
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     8611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containergitterrostboden
Gitterrostboden Container
Gitterrostboden Gasflaschendepot
Gitterrost für Gefahrstoffstation

Die Gitterrost-Fachebene ist für die Gefahrstoffdepots Safe Master. Die Gitterrost-Fachebene hat die Masse 1200 x 800 mm und geht somit über die ganze Breite des Gefahrstoffdepots.

Die Gitterrost-Fachebene für die Gefahrstoffdepots Safe Master ermöglichen eine zusätzliche Stellfläche und dementsprechend einen kombinierten Transport von Fässern und Kleingebinden. Mit einer Länge von 1200 mm geht die Gitterrost-Fachebene über die gesamte Breite des Gefahrstoffdepots. Um besonders stabilen Halt zu gewährleisten, wird die Gitterrost-Fachebene mit den Aussenwänden des Gefahrstoffdepots verschraubt.[br/][br/]Weitere Details:

  • Für kombinierten Transport von Fässern und Kleingebinde
  • Mit Aussenwänden verschraubt
  • Werkzeugfreier Einsatz
  • Masse: L 1200 x B 800 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
zink
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Verschliessbar:
Nein
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Zink
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Anzahl Türen:
0
Feuerwiderstandsfähigkeit:
Nein
Tiefe:
1200 mm
Breite:
800 mm
Farbe Korpus:
zink
Weitere Suchbegriffe: Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Fachboden für Stahldrahtgitterregal, Gitterrostboden für Lagerregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, gitterrost, 34153, 34153-SW81, Gefahrstoffschrank, Chemikalienschrank, Giftschrank, Sicherheitsschrank
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,91*
€ 282,61*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,25*
€ 282,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,88*
€ 295,31*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,07*
€ 299,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 352,26*
€ 418,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,81*
€ 498,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,34*
€ 483,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,09*
€ 465,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,82*
€ 456,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,26*
€ 419,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F8601
ab € 1.764,66*
Sonstiges
SÄBU
F86018605
ab € 3.025,42*
Sonstiges
SÄBU
F8602
ab € 2.096,99*
Sonstiges
SÄBU
F86028606
ab € 3.520,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.