Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, mit Konsolen, für Variabo Freiarmregal, B 750 x T 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34352
Herst.-Nr.:
     8927
EAN/GTIN:
     4044917325302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregal Fachboden
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
  • mit Konsolen
  • in verschiedenen Tiefen
  • in verschiedenen Breiten
Weitere Informationen:
Typ:
Fachboden mit 2 Konsolen
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material:
Stahl
Fachbodenbreite:
750 mm
Fachbodentiefe:
300 mm
Abteilbreite:
750 mm
Tiefe:
300 mm
Breite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: bibliothek freiarmregal fachboden, 34352, 34352-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Regal, Büroregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Wandregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 36,64*
€ 51,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,91*
€ 65,12*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.