Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägboden, für Variabo Freiarmregal, B 1000 x T 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34381
Herst.-Nr.:
     8761
EAN/GTIN:
     4044917310605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregal Schrägboden
Bibliothek Freiarmregal Zeitschrift...
Regal-Boden
Regalboden
  • Tiefe: 300 mm
  • in verschiedenen Breiten
Weitere Informationen:
Typ:
Schrägboden
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material:
Stahl
Fachbodenbreite:
1000 mm
Fachbodentiefe:
350 mm
Abteilbreite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalböden, bibliothek freiarmregal schrägboden, 34381, 34381-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Regal, Büroregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Wandregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 53,76*
€ 70,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,42*
€ 78,03*
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 83,57*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.