Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägboden, für Variabo Freiarmregal, B 750 x T 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34382
Herst.-Nr.:
     8863
EAN/GTIN:
     4044917319608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregal Schrägboden
Bibliothek Freiarmregal Zeitschrift...
Regal-Boden
Regalboden
  • Tiefe: 300 mm
  • in verschiedenen Breiten
Weitere Informationen:
Typ:
Schrägboden
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material:
Stahl
Fachbodenbreite:
750 mm
Fachbodentiefe:
300 mm
Abteilbreite:
750 mm
Tiefe:
300 mm
Breite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalböden, bibliothek freiarmregal schrägboden, 34382, 34382-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Regal, Büroregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Wandregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 52,80*
€ 69,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 57,16*
€ 76,26*
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 82,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.