Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 621B, 12 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34477
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1904
EAN/GTIN:
     4052939481593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Für klare Ordnung und Überblick in Produktion, Lager oder Werkstatt sorgen Sie mit den Regalkästen RK 621B, mit max. 12 Fächern.
Unterschiedliche Vorhaben verlangen unterschiedliche Arbeitsprozesse und Kleinteile immer gut sortiert parat zu haben, spart Zeit. Die robusten, blauen Behälter können in max. 12 Fächer mit Trennwänden aufgeteilt werden, ganz auf Ihre innerbetriebliche Organisation abgestimmt. Die Kästen aus Polystyrol eignen sich für alle Schäfer Fachboden-Regalsysteme.
Regalkasten für Regaltiefe 600 mm:

  • L 590 x B 243 x H 115 mm
  • Farbe: blau
  • optimal abgestimmt auf alle Schäfer Fachboden-Regalsysteme
  • Anzahl je Regalboden: 4
  • Polystyrol
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
115 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Nein
Leitfähig:
Nein
Höhe:
115 mm
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
590 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Geeignet für Regaltiefe:
600 mm
Aussenlänge:
590 mm
Modell:
RK 621B
Aussenbreite:
243 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polystyrol (PS)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.833 kg
Serie:
RK Serie
Breite:
243 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 34477, 34477-SW81, Allzwecklagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.