Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 321, 6 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34478
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1674
EAN/GTIN:
     4052939477725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Die Regalkästen RK 321 teilbar in max. 6 Fächern von Schäfer passen zu allen Schäfer Fachboden-Regalsystemen und schaffen in Windeseile Ordnung in der Produktion.
Die praktischen stabilen Regalkästen RK 321 mit max. 6 Fächern von Schäfer sind für alle Schäfer Fachboden-Regalsysteme geeignet. Sie sind aus widerstandsfähigem Polystyrol hergestellt und in Blau erhältlich. Pro Regalboden können Sie 6 Kästen einstellen. Sie sind platzsparend und machen genau dort Ordnung, wo bisher das Prinzip Suchen-Finden-Suchen herrschte.
Regalkasten für Regaltiefe 300 mm:

  • L 290 x B 162 x H 115 mm
  • Polystyrol
  • Farbe: blau
  • optimal abgestimmt auf alle Schäfer Fachboden-Regalsysteme
  • Anzahl je Regalboden: 6
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
115 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Nein
Leitfähig:
Nein
Höhe:
115 mm
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
290 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Geeignet für Regaltiefe:
300 mm
Aussenlänge:
290 mm
Modell:
RK 321
Aussenbreite:
162 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polystyrol (PS)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.366 kg
Serie:
RK Serie
Breite:
162 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 34478, 34478-SW81, Allzwecklagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.