Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 400, 8 Fächer, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34484
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     17904
EAN/GTIN:
     4052939496214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Der Regalkasten RK 400 ist der Helfer für eine perfekte Ordnung Ihrer Kleinteile in Schränken, Schubladen und Kästen. Sie haben alles Wesentliche sofort im Blick.
Suchen war gestern. Der Regalkasten RK 400 garantiert Ordnung und Übersichtlichkeit von Kleinteilen. Die diversen Kästen-Typen sind flexibel untereinander kombinier-, unterteil- und stapelbar und somit genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Er ist aus temperaturbeständigem Material und gestattet eine optimale Raumausnutzung auch bei beengten Verhältnissen.

  • macht die Organisation von Kleinteilen in Schubladen, Schränken und Kästen leichter
  • aus Kunststoff, je nach Typ untereinander kombinier-, unterteil- und stapelbar
  • Polypropylen, temperaturbeständig von -20-° bis +80-° C
  • Polystyrol, temperaturbeständig von -40-° bis +80-° C
  • optimale Raumausnutzung durch unterschiedliche Kästen-Grössen
  • Masse: H 66 x B 162 x T 408 mm
  • 8 Fächer
  • unterteilbar
  • Farbe: blau
  • 1 Stück
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
66 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Leitfähig:
Nein
Höhe:
66 mm
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
408 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Geeignet für Regaltiefe:
400 mm
Aussenlänge:
408 mm
Modell:
RK 400
Aussenbreite:
162 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polystyrol (PS)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
1.056 kg
Serie:
RK Serie
Breite:
162 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 34484, 34484-SW81, Sortierkästen, Sortierkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.