Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 400S, 8 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34489
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     17984
EAN/GTIN:
     4052939497433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Die schlanken Regalkästen RK 400S mit max. 8 Fächern von Schäfer sind für alle Schäfer Fachboden-Regalsysteme optimal geeignet und sorgen für Ordnung in der Produktion.
Die Regalkästen RK 400S mit 8 Fächern von Schäfer halten Ordnung in der Werkstatt und der Produktion. So lässt sich das Gewünschte schnell finden. Pro Regalboden können Sie 10 Kästen einstellen.
Regalkasten für Regaltiefe 400 mm:

  • L 390 x B 97 x H 64 mm
  • Farbe: blau
  • optimal abgestimmt auf alle Schäfer Fachboden-Regalsysteme
  • Anzahl je Regalboden: 10
  • Polystyrol
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
64 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Nein
Leitfähig:
Nein
Höhe:
64 mm
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
390 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Geeignet für Regaltiefe:
400 mm
Aussenlänge:
390 mm
Modell:
RK 400S
Aussenbreite:
97 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polystyrol (PS)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.234 kg
Serie:
RK Serie
Breite:
97 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 34489, 34489-SW81, Allzwecklagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.