Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 421B, 8 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34493
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1564
EAN/GTIN:
     4052939476421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Die breiten Regalkästen RK 421B mit max. 8 Fächern von Schäfer sind optimal auf Schäfer Fachboden-Regalsysteme abgestimmt.

Die breiten Regalkästen RK 421B mit max. 8 Fächern von Schäfer schaffen schnell Ordnung für Ihre Kleinteile und ermöglichen so saubere und zügige Arbeitsabläufe. Sie können 4 Kästen pro Regalboden aufstellen.

Regalkasten für Regaltiefe 400 mm:

  • Masse: L 390 x B 243 x H 115 mm
  • Farbe: blau
  • optimal abgestimmt auf alle Schäfer Fachboden-Regalsysteme
  • Anzahl je Regalboden: 8
  • Polystyrol
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
115 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Nein
Leitfähig:
Nein
Höhe:
115 mm
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
390 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Geeignet für Regaltiefe:
400 mm
Aussenlänge:
390 mm
Modell:
RK 421B
Aussenbreite:
243 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polystyrol (PS)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.652 kg
Serie:
RK Serie
Breite:
243 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 34493, 34493-SW81, Allzwecklagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.