Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne asecos, WGL 24, für 4 x 200 l Fässer, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34583
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2521
EAN/GTIN:
     4250101108402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur sicheren und vorschriftsmässigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeitem aller Gefährdungsklassen gemäss Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

  • Auch zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen geeignet
  • Auffangwanne aus St 37-2 nach DIN 17100
  • Masse: L 2470 x B 815 x H 250 mm
  • Auffangvolumen: 260 Liter
  • für 4 x 200 l Fass
  • 100 mm Bodenfreiheit zum Staplertransport mit Staplerschuhen
  • Liegende Fasslagerung unter Einsatz von Stapelrahmen und Fassböcken
  • Verzinkt oder lackiert (Enzianblau, RAL 5010)
Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
verzinkt
Fahrbar:
nicht unterfahrbar
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Kapazität Fässer:
4 x 200 l
Oberfläche:
verzinkt
Zulassungs-Nr.:
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Material Gitterrost:
Stahl
Kapazität:
260 Liter
Auffangvolumen:
260 l
Norm:
StawaR
Gebindeart:
Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl
Traglast:
850 kg
Stapelbar:
Nein
Unterfahrhöhe:
100 mm
Anzahl Gebinde:
4
Höhe:
250 mm
Gewicht:
150 kg
Unterbau:
Füsse
Breite:
815 mm
Länge:
2470 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl mit kufen, fasswanne, auffang-wanne stahl, 34583, 34583-SW81, Säurewanne (Akkumulator, Batterie), Säurewanne(Akkumulator), Stahltrog (Akkumulator, Batterie), Säurewanne (Batterie), Kunststofftrog (Akkumulator, Batterie)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,14*
€ 699,68*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 610,91*
€ 699,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 752,40*
€ 846,44*
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 915,86*
€ 1.019,52*
Frei Haus
ab € 1.045,65*
€ 1.157,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,44*
€ 1.007,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,14*
€ 995,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,73*
€ 963,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,09*
€ 935,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,40*
€ 895,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.