Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quertrenner zur Schubladenunterteilung, B 59 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35063
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     99107
EAN/GTIN:
     4250510886410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Materialschale Bürorollcontainer
Rollcontainer Stifteschale
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung

Einfachste Montage im Bausteinsystem. Das System FR 0 ist auch für den Bau von Thekenanlagen, für Werkzeugausgabe und Magazineinrichtungen geeignet.
Quertrenner
Aus Kunststoff. Zur Quer-Einteilung von Längsrinnen. H 66 mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Steckregal
Masse:
B 59 mm
Material:
Kunststoff
Einsatzort:
Lager
Höhe:
60 mm
Regalsystem:
Lagerregal
Breite:
59 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 35063, 35063-SW81, Lagerregale Zubehör, Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.