Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerregal PROGRESS 500 T, Grundfeld, mit Rückwand, H 1900 x B 750 x T 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35163
Herst.-Nr.:
     9545
EAN/GTIN:
     4044917349001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Variabel und praktikabel
Die Regale der PROGRESS-Serie 500 T sind aus hochwertigem Möbelstahl gefertigt und durch das schraublose Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Ein Unterschied liegt in der Ergänzung der Leer-Regale. Diese Leer-Regale mit dem entsprechenden Zubehör wie beispielsweise einem Hängeregistratur-Auszug, dienen einer Einrichtung gemäss Ihren individuellen Anforderungen.

  • zur weiteren Einrichtung nach Wahl
  • mit Rückwand
  • mit Kopf- und Sockelboden
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • unterschiedliche Masse


Regale ohne Rückwand, Seiten-Endwände, Türen-Anbausatz etc. - siehe Zubehör

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundfeld
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
500 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
80 kg
Fachbodentiefe:
600 mm
Tiefe:
null mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Leer-Regal
Masse H x B x T:
1900 x 750 x 600 mm
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
1900 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
750 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal tiefe 600 mm, grund regal, aktenregal lichtgrau, 35163, 35163-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,83*
€ 337,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 266,24*
€ 342,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,94*
€ 350,58*
Frei Haus
ab € 345,92*
€ 415,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 397,44*
€ 473,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,05*
€ 562,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,71*
€ 556,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,33*
€ 540,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,79*
€ 523,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,44*
€ 472,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9595
ab € 215,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 54,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8408
ab € 5,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5936
ab € 6,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8435
ab € 198,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8472
ab € 12,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8426
ab € 53,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.