| |
|
| Artikel-Nr.: 224-35486 Herst.-Nr.: 110110 EAN/GTIN: 4052939534473 |
| | |
|
| | |
| Zubehör Weitspann-Regal WR 600 - Das bewährte Regalkonzept für die Grossteilelagerung. Das WR 600 - Regal empfiehlt sich dann, wenn nicht unbedingt die Eigenschaften eines Palettenregals mit seinen extrem hohen Belastungswerten gefordert werden. Distanzstücke Zwei hintereinander stehende Einzelregale werden mit Distanzstücken zu Doppelregalen verbunden. Die Länge ergibt sich aus der Differenz zwischen Regaltiefe und Palettetiefe zuzüglich 100 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Ausführung: | 200 mm Distanz | Regaltyp: | Steckregal | Oberfläche: | lackiert | Material: | Stahlblech | Einsatzort: | Lager | Regalsystem: | Lagerregal | Breite: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 35486, 35486-SW81, Lagerregale Zubehör, Fachbodenregal, Anbauregal, Regalsystem, Regal, Werkstattregal, Stahlregale, Industrieregal, Aufbauregal |
| | |
| |