Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Drahtgitterboden, B 1260 x T 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-36013
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02012650FBA0001
EAN/GTIN:
     3612970106667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Fachboden für Stahldrahtgitterregal

Schweisskonstruktion aus Rohren mit Gitterauflagen,
Maschenweite 50 x 50,
Drahtstärke 3,5 mm.

  • Fachlast: bis 500 kg*


* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Farbe Regalrahmen:
himmelblau RAL 5015
Regaltyp:
Lagerregal
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
460 kg
Regalsystem:
Steckregal
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Tiefe:
500 mm
Breite:
1260 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden für Lagerregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, 36013, 36013-SW81, Lagerregale Zubehör, Lastenregal, Regalboden, Regal, Lagerregal, Schwerlastregal, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 76,05*
€ 98,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 96,21*
€ 122,20*
Frei Haus
ab € 109,65*
€ 139,26*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.