Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil-Lagerregal, einseitig, Anbaufeld, H 3000 x L 1800 x T 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-36196
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR 3018101V
EAN/GTIN:
     3612970822840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Langgutregal zur stehenden Lagerung
Profillagerregal

Regal zur sachgerechten Lagerung von Langgütern in vertikaler Position. Die Rahmen werden vormontiert geliefert. Zwecks Unterteilung können Trennelemente im Raster von 50 mm in die Traversen eingehängt werden.

  • Farbe Regalrahmen: Himmelblau (RAL 5015)
  • Farbe Traversen und Trennelemente: Lichtgrau (RAL 7035)
  • einheitliche Breite: 1800 mm

[br /]Anbaufeld:[br /]besteht aus 1 Schrägrahmen mit Sockel, 3 Traversen und 1 verzinkte Grundplatte mit Seitenanschlägen

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Regaltyp:
Anbauregal
Anzahl Böden:
1
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Etagen:
1 Stk
Regalsystem:
Vertical
Länge Traverse:
1800 mm
Tiefe:
340 mm
Anzahl Ständer:
1
Farbe Regalrahmen:
himmelblau RAL 5015
Material:
Stahl, verzinkt
Lichte Tiefe:
340 mm
Einsatzort:
vertikale Lagerung von Langgütern
Höhe:
3000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
50 mm
Lichte Breite:
3000 mm
Breite:
1800 mm
Länge:
1800 mm
Farbe Längstraversen:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Vertikalregal, man orga anbauregal, anbau regal, profillagerregal anbaufeld, 36196, 36196-SW81, Steckregal, Steckregale, Lagerregal, Werkstattregal, Regal, Industrieregal, Fachbodenregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 355,22*
€ 424,76*
Frei Haus
ab € 443,25*
€ 526,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,76*
€ 505,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,23*
€ 501,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,34*
€ 491,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,18*
€ 477,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,22*
€ 422,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.