Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante-, Abschlusswange, für Regale ohne Rückwand, H 2250 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-37214
Herst.-Nr.:
     9802
EAN/GTIN:
     4044917364707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlußwange
Eck-Regal
Eckregal
eckregal lichtgrau
  • 6 Ordnerhöhen
  • Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten und lückenloses Aneinanderreihen
  • Abschlusswange muss mitbestellt werden
  • Farbe: Einheitlich Lichtgrau (RAL 7035)
  • Seitenwangen: Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark (325 mm tief)

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rückwand
Typ:
Abschlusswange
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Material Korpus:
Spanplatte
Höhe:
2250 mm
Tiefe:
325 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: abschlusswange, 37214, 37214-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 60,03*
€ 77,99*
€ 5,50*
ab € 76,22*
€ 99,44*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 84,77*
€ 109,35*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 100,90*
€ 129,68*
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 111,65*
€ 150,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9824
ab € 239,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9821
ab € 147,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9820
ab € 136,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.