Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante-, Abschlusswange, für Regale ohne Rückwand, H 2600 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-37244
Herst.-Nr.:
     9804
EAN/GTIN:
     4044917364905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlußwange
abschlusswange
  • 7 Ordnerhöhen
  • Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten und lückenloses Aneinanderreihen
  • Farbe: Einheitlich Lichtgrau (RAL 7035)
  • Material: Holz-Gütespan E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark, 325 mm tief

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rückwand
Typ:
Abschlusswange
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Material Korpus:
Spanplatte
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
325 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: 37244, 37244-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 115,21*
€ 147,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 127,45*
€ 161,52*
364 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 130,09*
€ 172,95*
Frei Haus
ab € 145,41*
€ 182,28*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9834
ab € 398,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9831
ab € 249,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9830
ab € 232,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.