Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnmarkierungsbänder, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38328
Hersteller:
     Garant-Mockenhaupt
Herst.-Nr.:
     51420
EAN/GTIN:
     4250510927724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnmarkierungsband
Fahrbahnmarkierungsfolie
fahrbahnmarkierungsband
  • für Strassen, Parkflächen, Industrie- und Lagerbereiche
  • gute Reflexion der Oberfläche
  • die Folie ist selbstklebend, jedoch wird zur besseren Haftung die Verwendung von Primer (Grundierung) empfohlen
  • Rollenbreite: 120 mm
  • Länge: 100 m
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
120 mm
Farbe:
gelb
Rollenlänge:
100000 mm
Anwendung:
selbstklebend
Gewicht:
3.972 kg
Weitere Suchbegriffe: 38328, 38328-SW81, Bodenmarkierer, Markierungsband, Signalmarkierungsstreifen, Antirutschprodukte, Bodenmarkierungsband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 189,59*
€ 234,74*
Frei Haus
ab € 228,15*
€ 282,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.