Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, Endteil [10 km/h, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38507
Hersteller:
     Garant-Mockenhaupt
Herst.-Nr.:
     41002
EAN/GTIN:
     4250510949245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
  • Geschwindigkeitshemmer aus Recyclingmaterial
  • mit Reflektoren und strukturierter Oberfläche
  • Farbe: Gelb oder Schwarz

Endteil

  • lt, 10 km/h
  • Masse: L 470 x B 230 x H 75 mm
  • Gewicht: 3,5 kg

Befestigungsbolzen (separat bestellen)

  • für ein Mittelstück werden 4 Bolzen und für ein Endstück 2 Bolzen benötigt
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
< 10 km/h
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
Dübel
Anwendung:
Aussenbereich
Reflektierend:
Ja
Form:
halbrund
Traglast:
26000 kg
Höhe:
75 mm
Anzahl Stück:
1
Breite:
230 mm
Länge:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle 10 km/h, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle h 75 mm, 38507, 38507-SW81, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelkanal, Kabelorganisation, Kabelbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.