Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband, Polyethylen-Folie, 100 m x 80 mm, rot/weiss schraffiert, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38638
Hersteller:
     Gelber
Herst.-Nr.:
     10003
EAN/GTIN:
     4250510886489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 100m:80mm
absperrband

Das Absperrband in beidseitiger Rot-Weiss-Schraffierung besitzt die ideale Signalwirkung, wenn Sie Sperrbereiche gut sichtbar abgrenzen möchten.

Je nachdem, wie grossflächig Einsatz- und Gefahrenstellen räumlich abgesperrt werden sollen, können Sie das 80 mm breite Flatterband in den Längenausführungen von 100 m oder 500 m bestellen. Es ist reissfest und aus wetterfester, grundwasserneutraler Polyethylen-Folie gefertigt. Die 500 m lange Ausführung kommt in einem praktischen Karton mit Tragegriff zum schnellen Abrollen.

Weitere Details:

  • Wirkungsvolles Warnband
  • Beidseitig rot und weiss schraffiert
  • Zum Sichern, Absperren und Begrenzen von Umgebungsbereichen
  • Aus grundwasserneutraler, umweltfreundlicher PE-Folie
  • Ausführung 500 m im praktischem Abrollkarton mit praktischem Tragegriff
  • Ausführung 100 m nur als Rolle
  • Material: Polyethylen
  • Farbe: rot-weiss
  • Masse (L x B): 500 m x 80 mm oder 100 m x 80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Material:
Polyethylen-Folie (PE-Folie)
Geeignet für:
Zum Sichern, Absperren und Begrenzen von Umgebungsbereichen
Länge:
100 m
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrband rot/weiß, 38638, 38638-SW81, Verkehrssicherung Zubehör, Hinweisband, Warnband, Flatterband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.