Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Zählwaage KERN CXB, 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38899
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CXB 3K0.2
EAN/GTIN:
     4045761085480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Zählwaage

Mobile Kompakt-Zählwaage für professionelles Zählen, Wiegen, Tarieren und Summieren. Drei hinterleuchtete LC-Displays mit 18 mm hohen Ziffern für Gewichtsanzeige, Stückzahl und Referenzgewicht. Mit Sollwerteingabe für Schaltfunktion mit akustischem Signalgeber.

  • Steckernetzteil 230 V, serienmässig integrierter Akku für 200 Stunden
  • Plattform aus Edelstahl
  • Plattformgrösse: 300 x 225 mm


Wiegebereich 3 kg

  • Ziffernschritt: 0,2 g
  • für Zählteile ab 0,1 g


Wiegebereich 6 kg

  • Ziffernschritt: 0,5 g
  • für Zählteile ab 0,5 g


Wiegebereich 15 kg

  • Ziffernschritt: 1 g
  • für Zählteile ab 0,5 g


Wiegebereich 30 kg

  • Ziffernschritt: 2 g
  • für Zählteile ab 1 g

Hinweis: Diese Waage ist auf Anfrage auch in geeichter Ausführung erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne, damit wir die Rahmenbedingungen abklären können.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ablesbarkeit:
0.2 g
Wägebereich min.:
0.1 kg
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
225 mm
Schnittstelle:
nein
Tiefe:
330 mm
Typ:
Zählwaage
Breite Wägeplattform:
300 mm
Höhe:
110 mm
Wägebereich max.:
3 kg
Breite:
300 mm
Stromversorgung:
Akku
Teilung/Ablesegenauigkeit:
0,2 g
Weitere Suchbegriffe: kern & sohn zählwaage, zählwaage, zählwaage bis 3 kg, 38899, 38899-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Waage, Allzweckwaage, Digitalwaage, Paketwaage, Tischwaage
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,00*
€ 269,13*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 211,86*
€ 269,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 235,93*
€ 270,48*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,05*
€ 276,12*
Frei Haus
ab € 245,95*
€ 280,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,48*
€ 321,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 235,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 27,07*
Zubehör
Kern
CXB-A01S05
ab € 31,55*
Zubehör
Kern
266683
ab € 147,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.