Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Schubladen-Unterbau, für T 800 mm, lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-400753
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB4662.5012
EAN/GTIN:
     4045916098426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischunterbauschrank
Unterbauschrank Arbeitstisch
unterbauschrank arbeitstisch

Diese Manuflex Schubladen-Unterbauten haben drei unterschiedliche hohe Schubfächer. Dabei passen die Manuflex Schubladen-Unterbauten unter Tische mit einer Tiefe von 800 mm oder 1000 mm.
Die Manuflex Schubladen-Unterbauten sorgen für eine ordentliche und sichere Aufbewahrung von Arbeitsutensilien direkt am Arbeitsplatz. Die Manuflex Schubladen-Unterbauten lassen sich unter Tische mit einer Tiefe von 800 mm oder 100 mm anbringen und passen sowohl zu den Manuflex Arbeitstischen STANDARD wie auch SPEZIAL. Die Manuflex Schubladen-Unterbauten haben eine Nutzhöhe von 300 mm und bieten 3 Schubfächer. Diese haben einmal eine Blendenhöhe von 50 mm, eine mit 100 mm und eine mit 150 mm. Die Schübe tragen bis zu 35 kg, sind zu 80 Prozent ausziehbar und mit Griffleisten und Etiketten zur Beschriftung ausgestattet. Eine Einzelauszugssperre verhindert dabei unbeabsichtigtes Öffnen mehrerer Schübe und reduziert somit die Verletzungsgefahr. Eine leitfähige Ausführung der Manuflex Schubladen-Unterbauten liefern wir Ihnen gerne auf Anfrage.
Weitere Details:

  • Intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz
  • Für Tischtiefen von 800 mm oder 1000 mm
  • Schubladen-Unterbau Masse: B 500 x T 580 x H 360 mm
  • Nutzhöhe: 300 mm
  • 3 Schubfächer mit den Blendenhöhen 1 x 50 mm, 1 x 100 mm und 1 x 150 mm
  • Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet
  • Serienmässig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss
  • Das Gehäuse ist an UNIVERSAL Arbeitstischen in der STANDARD-Ausführung sowie für die SPEZIAL-Ausführung einsetzbar
  • Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar
  • Bis 35 kg belastbar
  • Mit grosser Griffleiste und zum Beschriften mit zusätzlichen Etiketten ausgestattet
  • Gehäuse mit einer Einzelauszugssperre, verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr
  • 10 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl
  • Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar '“ bitte anfragen
  • Zusätzlich Hauptschlüssel bestellbar für Unterbau-Container zum Schutz Ihrer Werkzeuge und Kleinteile vor Diebstahl!
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
lichtblau RAL 5012
Höhenverstellbar:
Nein
Schubladenausführung:
Teleskopauszug
Farbe Gestell:
lichtblau RAL 5012
Tiefe:
580 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Typ:
Anbauelement
Anzahl Schubladen:
3
Höhe:
360 mm
Gewicht:
31.600 kg
für Tiefe in mm:
800
Höhe max.:
360 mm
Breite:
500 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 400753, 400753-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 454,23*
€ 531,52*
Frei Haus
ab € 550,14*
€ 634,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,52*
€ 632,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,49*
€ 619,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,87*
€ 603,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,43*
€ 569,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,23*
€ 540,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.