Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Schubladen-Unterbauten, für Werkbank Profi Tiefe 700 mm, rotorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401110
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB4581.2001
EAN/GTIN:
     4045916091120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
401110
401110-SW81
Arbeitstische Zubehör
Artbeitstisch Zubehör

Die Manuflex Schubladen-Unterbauten sind für die Werkbänke der Profi-Serie mit einer Tiefe von 700 mm. In dieser Ausführung haben die Manuflex Schubladen-Unterbauten zwei unterschiedlich hohe Schubladen.
Mit den Manuflex Schubladen-Unterbauten schaffen Sie Ordnung unter der Werkbank Serie Profi mit einer Tiefe von 700 mm. Denn diese Manuflex Schubladen-Unterbauten hilft, Arbeitsmittel geordnet direkt am Arbeitsplatz zu verstauen. Dafür stehen Ihnen bei dieser Ausführung der Schubladen-Unterbauten zwei unterschiedlich hohe Schubladen zur Verfügung. Bei einer Nutzhöhe von 300 mm haben die Manuflex Schubladen-Unterbauten je eine Blendhöhe von 1 x 100 mm und 1 x 200 mm. Hochwertig pulverbeschichtet, sind die Schubfächer der Manuflex Schubladen-Unterbauten bis zu 80 Prozent ausziehbar und können je mit bis zu 35 kg belastet werden. Zusätzliche Etiketten erleichtern die Beschriftung. Das Gehäuse hat eine Einzelauszugssperre, die ein gleichzeitiges Öffnen der Schubladen verhindert und so die Verletzungsgefahr minimiert. Auch sind die Manuflex Schubladen-Unterbauten mit einem Zylinderschloss und Zentralverschluss ausgestattet und werden mit zwei Schlüsseln geliefert. Eine leitfähige Ausführung bestellen wir Ihnen gerne ebenfalls auf Anfrage.
Weitere Details:

  • Intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz
  • Für Tischtiefen von 700 mm
  • Schubladen-Unterbau Masse: B 500 x T 580 x H 360 mm
  • Nutzhöhe: 300 mm
  • 2 Schubfächer mit den Blendenhöhen 1 x 100 mm und 1 x 200 mm
  • Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet
  • Serienmässig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss
  • Das Gehäuse ist an PROFI Werkbänken mit einer Werkbanktiefe von 700 mm einsetzbar
  • Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar
  • Bis 35 kg belastbar
  • Mit grosser Griffleiste und zum Beschriften mit zusätzlichen Etiketten ausgestattet
  • Gehäuse mit einer Einzelauszugssperre, verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr
  • 10 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl
  • Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar '“ bitte anfragen
  • Zusätzlich Hauptschlüssel bestellbar für Unterbau-Container zum Schutz Ihrer Werkzeuge und Kleinteile vor Diebstahl!
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 340,20*
€ 410,03*
Frei Haus
ab € 390,30*
€ 465,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,03*
€ 487,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,60*
€ 482,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,27*
€ 460,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,74*
€ 450,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.