Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Schubladen-Unterbauten, für Werkbank Profi Tiefe 700 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401125
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB4631.7016
EAN/GTIN:
     4045916098280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
401125
401125-SW81
Arbeitstische Zubehör
Artbeitstisch Zubehör

Mit diesen Manuflex Schubladen-Unterbauten erweitern Sie die Ablagemöglichkeiten unterhalb Ihrer 700 mm tiefen Werkbank der Serie Profi. Dabei bieten die Manuflex Schubladen-Unterbauten in dieser Ausführung drei gleichhohe Schubladen.
Die Manuflex Schubladen-Unterbauten passen unter die Werkbänke der Profi-Serie mit einer Tiefe von 700 mm. Dabei ist die Nutzhöhe der Manuflex Schubladen-Unterbauten 300 mm und bietet drei 100 mm hohe Schubladen. Das Gehäuse der Manuflex Schubladen-Unterbauten ist aus massiv verstärktem Stahlblech und hochwertig pulverbeschichtet, sodass der Unterbau robust und widerstandsfähig ist. Jede der Schubladen kann bis zu 80 Prozent ausgezogen werden und mit je 35 kg belastet werden. Auch können Sie dank Zylinderschloss und Zentralverschluss die Arbeitsmittel einschliessen. Für mehr Sicherheit sorgt die Einzelauszugssperre, die ein gleichzeitiges Öffnen der Schübe verhindert und somit die Verletzungsgefahr reduziert. Die Manuflex Schubladen-Unterbauten bieten wir Ihnen auf Anfrage auch in einer leitfähigen Ausführung an.
Weitere Details:

  • Intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz
  • Für Tischtiefen von 700 mm
  • Schubladen-Unterbau Masse: B 500 x T 580 x H 360 mm
  • Nutzhöhe: 300 mm
  • 3 Schubfächer mit den Blendenhöhen 3 x 100 mm
  • Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet
  • Serienmässig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss
  • Das Gehäuse ist an PROFI Werkbänken mit einer Werkbanktiefe von 700 mm einsetzbar
  • Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar
  • Bis 35 kg belastbar
  • Mit grosser Griffleiste und zum Beschriften mit zusätzlichen Etiketten ausgestattet
  • Gehäuse mit einer Einzelauszugssperre, verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr
  • 10 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl
  • Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar '“ bitte anfragen
  • Zusätzlich Hauptschlüssel bestellbar für Unterbau-Container zum Schutz Ihrer Werkzeuge und Kleinteile vor Diebstahl!
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 364,60*
€ 438,81*
Frei Haus
ab € 443,17*
€ 526,06*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,54*
€ 837,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,81*
€ 522,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,00*
€ 516,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,46*
€ 478,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,33*
€ 468,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,60*
€ 433,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.