Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Schubladen-Unterbauten, für Werkbank Profi Tiefe 700 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401135
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB4531.7016
EAN/GTIN:
     4045916091014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
401135
401135-SW81
Werkbank Zubehör
Werkbank (fahrbar)

Zwei 150 mm hohe Schubladen finden Sie bei dieser Ausführung der Manuflex Schubladen-Unterbauten. Dabei eignet sich der Manuflex Schubladen-Unterbauten für die Werkbänke der Profi-Serie mit einer Tiefe von 700 mm.
Eine saubere Ordnung und Aufbewahrung der Arbeitsmittel an einer Werkbank erreichen Sie mit den Manuflex Schubladen-Unterbauten. In dieser Ausführung eignet sich der Unterbau für die Profi-Serie mit einer Tischtiefe von 70 mm. Dabei stehen Ihnen zwei Schubladen mit je einer Blendhöhe von 150 mm zur Verfügung. Jede Schublade trägt bis zu 35 kg und kann bis zu 80% ausgezogen werden. Die Manuflex Schubladen-Unterbauten sind serienmässig mit einem Zylinderschloss mit Zentralverschluss ausgestattet, der mit zwei Schlüsseln geliefert wird. Ein zusätzlicher Hauptschlüssel kann optional dazu bestellt werden. Das Gehäuse der Manuflex Schubladen-Unterbauten besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion und ist hochwertig pulverbeschichtet. Eine grosse Griffleiste, zusätzliche Etiketten zur Beschriftung sowie eine Einzelauszugssperre runden die Ausstattung der Manuflex Schubladen-Unterbauten ab. Gerne liefern wir Ihnen auf Anfrage auch eine leitfähige Ausführung der Manuflex Schubladen-Unterbauten.
Weitere Details:

  • Intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz
  • Für Tischtiefen von 700 mm
  • Schubladen-Unterbau Masse: B 500 x T 580 x H 360 mm
  • Nutzhöhe: 300 mm
  • 2 Schubfächer mit den Blendenhöhen 2 x 150 mm
  • Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet
  • Serienmässig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss
  • Das Gehäuse ist an PROFI Werkbänken mit einer Werkbanktiefe von 700 mm einsetzbar
  • Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar
  • Bis 35 kg belastbar
  • Mit grosser Griffleiste und zum Beschriften mit zusätzlichen Etiketten ausgestattet
  • Gehäuse mit einer Einzelauszugssperre, verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr
  • 10 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl
  • Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar '“ bitte anfragen
  • Zusätzlich Hauptschlüssel bestellbar für Unterbau-Container zum Schutz Ihrer Werkzeuge und Kleinteile vor Diebstahl!
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Abschliessbar:
Ja
Schubladenhöhe aussen:
150 mm
Zentralverriegelung:
ja
Griff:
Griffleiste
Anzahl Schlüssel:
2
Anzahl Schlösser:
1
Selbsteinzug:
Nein
Schubladentiefe innen:
580 mm
Material Schubladen:
Stahlblech
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
135 mm
Auszugssperre:
Ja
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Anzahl Schubladen:
2
Schubladenbreite innen:
425 mm
Schubladenführung:
Rollenführung
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Auszug:
80% Teilauszug
Traglast Schublade:
35 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 330,87*
€ 397,31*
Frei Haus
ab € 399,85*
€ 477,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,76*
€ 637,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,31*
€ 472,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,61*
€ 468,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,23*
€ 441,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,84*
€ 431,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,87*
€ 393,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.