Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Schubladen-Unterbauten, für Werkbank Profi Tiefe 700 mm, resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401142
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB4681.6011
EAN/GTIN:
     4045916099584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
401142
401142-SW81
Werkbank Zubehör
Werkbank (fahrbar)

Diese Manuflex Schubladen-Unterbauten eignen sich für die Werkbänke der Profi-Serie mit einer Tiefe von 700 mm. Diese Manuflex Schubladen-Unterbauten bieten drei unterschiedlich hohe Schübe.
Die Manuflex Schubladen-Unterbauten passen unter jede 700 mm tiefe Werkbank der Profi-Serie. Mit einem 50 mm hohen Schub, einem 100 mm hohen Schub und einem 150 mm hohen Schub sorgen die Manuflex Schubladen-Unterbauten für Ordnung am Arbeitsplatz. Jede Schublade kann mit bis zu 35 kg belastet werden und lässt sich für eine leichte Entnahme und Befüllung bis zu 80 Prozent ausziehen. Dabei macht die grosse Griffleiste das Öffnen und Schliessen besonders leicht, während die Etiketten an den Schüben für noch mehr Übersicht sorgen. Dank der Einzelauszugssperre wird ein unabsichtliches Öffnen von mehreren Schubfächern verhindert, sodass die Gefahr von Quetschungen oder Verletzungen sinkt. Das Gehäuse der Manuflex Schubladen-Unterbauten ist hochwertig pulverbeschichtet und gefertigt aus massiv verstärktem Stahlblech. Auch lassen sich die Schübe dank des Zylinderschlosses mit Zentralverschluss abschliessen. Die Manuflex Schubladen-Unterbauten können auf Anfrage auch in leitfähiger Version bestellt werden.
Weitere Details:

  • Intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz
  • Für Tischtiefen von 700 mm
  • Schubladen-Unterbau Masse: B 500 x T 580 x H 360 mm
  • Nutzhöhe: 300 mm
  • 3 Schubfächer mit den Blendenhöhen 1 x 50 mm, 1 x 100 mm und 1 x 150 mm
  • Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet
  • Serienmässig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss
  • Das Gehäuse ist an PROFI Werkbänken mit einer Werkbanktiefe von 700 mm einsetzbar
  • Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar
  • Bis 35 kg belastbar
  • Mit grosser Griffleiste und zum Beschriften mit zusätzlichen Etiketten ausgestattet
  • Gehäuse mit einer Einzelauszugssperre, verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr
  • 10 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl
  • Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar '“ bitte anfragen
  • Zusätzlich Hauptschlüssel bestellbar für Unterbau-Container zum Schutz Ihrer Werkzeuge und Kleinteile vor Diebstahl!
Weitere Informationen:
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Abschliessbar:
Ja
Schubladenhöhe aussen:
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm
Zentralverriegelung:
ja
Griff:
Griffleiste
Anzahl Schlüssel:
2
Anzahl Schlösser:
1
Selbsteinzug:
Nein
Schubladentiefe innen:
580 mm
Material Schubladen:
Stahlblech
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
35/85/135 mm
Auszugssperre:
Ja
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Anzahl Schubladen:
3
Schubladenbreite innen:
425 mm
Schubladenführung:
Rollenführung
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Auszug:
80% Teilauszug
Traglast Schublade:
35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 405,38*
€ 482,87*
Frei Haus
ab € 463,15*
€ 548,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,87*
€ 574,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,83*
€ 566,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,64*
€ 546,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,84*
€ 529,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,38*
€ 482,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.