Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Schubladen-Unterbauten, für Werkbank Profi Tiefe 700 mm, rotorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401160
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB4931.2001
EAN/GTIN:
     4045916085181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
401160
401160-SW81
Werkbank Zubehör
Werkbank (fahrbar)

Viel Stauraum bieten diese Manuflex Schubladen-Unterbauten mit sechs unterschiedlich hohen Schüben. Dabei eignen sich die Manuflex Schubladen-Unterbauten für die 700 mm tiefen Werkbänke der Profi-Serie.
Bestens geeignet zum Unterbau an den Werkbänken der Serie Profi mit einer Tiefe von 700 mm sind diese Manuflex Schubladen-Unterbauten. Die Manuflex Schubladen-Unterbauten haben eine massiv verstärkte Stahlblechkonstruktion und sind hochwertig pulverbeschichtet. Zudem sind die Schubladen-Unterbauten serienmässig mit einem Zylinderschloss und Zentralverrieglung ausgestattet und werden mit zwei Schlüsseln geliefert. Ein separater Hauptschlüssel kann optional bestellt werden. Bei einer Höhe von 560 mm bieten die Manuflex Schubladen-Unterbauten in dieser Ausführung sechs unterschiedlich hohe Schubladen. Drei von diesen sind 50 mm hoch, zwei messen je 100 mm und einer bietet eine Blendenhöhe von 150 mm. Alle Schubfächer können mit je 35 kg belastet werden und bis zu 80 Prozent ausgezogen werden. Für ein geringes Verletzungsrisiko sorgt dabei die Einzelauszugssperre. Eine grosse Griffleiste sowie Etiketten an den Schüben sorgen für noch mehr Komfort und Ordnung. Gerne liefern wir Ihnen auf Anfrage auch eine leitfähige Variante.
Weitere Details:

  • Intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz
  • Für Tischtiefen von 700 mm
  • Schubladen-Unterbau Masse: B 500 x T 580 x H 560 mm
  • Nutzhöhe: 500 mm
  • 6 Schubfächer mit den Blendenhöhen 3 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 150 mm
  • Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet
  • Serienmässig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss
  • Das Gehäuse ist an PROFI Werkbänken mit einer Werkbanktiefe von 700 mm einsetzbar
  • Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar
  • Bis 35 kg belastbar
  • Mit grosser Griffleiste und zum Beschriften mit zusätzlichen Etiketten ausgestattet
  • Gehäuse mit einer Einzelauszugssperre, verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr
  • 10 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl
  • Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar '“ bitte anfragen
  • Zusätzlich Hauptschlüssel bestellbar für Unterbau-Container zum Schutz Ihrer Werkzeuge und Kleinteile vor Diebstahl!
Weitere Informationen:
Farbe:
rotorange RAL 2001
Abschliessbar:
Ja
Schubladenhöhe aussen:
3 x 50, 2 x 100, 1 x 150 mm
Zentralverriegelung:
ja
Griff:
Griffleiste
Anzahl Schlüssel:
2
Anzahl Schlösser:
1
Selbsteinzug:
Nein
Schubladentiefe innen:
580 mm
Material Schubladen:
Stahlblech
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
35/85/135 mm
Auszugssperre:
Ja
Anzahl Schubladen:
6
Schubladenbreite innen:
425 mm
Schubladenführung:
Rollenführung
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Auszug:
80% Teilauszug
Traglast Schublade:
35 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 574,23*
€ 659,79*
Frei Haus
ab € 697,07*
€ 784,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 867,30*
€ 957,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,79*
€ 785,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,13*
€ 764,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,19*
€ 739,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,13*
€ 718,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,23*
€ 683,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.