Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Schubladen-Unterbauten, für Werkbank Profi Tiefe 700 mm, rotorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401170
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB4781.2001
EAN/GTIN:
     4045916073638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
401170
401170-SW81
Werkbank Zubehör
Werkbank (fahrbar)

Die Manuflex Schubladen-Unterbauten sind für die Profi-Werkbank Serie mit einer Tiefe von 700 mm. Dabei bietet Ihnen diese Ausführung der Manuflex Schubladen-Unterbauten vier unterschiedlich hohe Schübe.
Ordnung am Arbeitsplatz schaffen Sie mit den Manuflex Schubladen-Unterbauten. Geeignet für die Werkbank-Serie Profi mit einer Tiefe von 700 mm bieten diese Manuflex Schubladen-Unterbauten vier unterschiedlich hohe Schubladen. Dabei ist je eine Schublade 50 mm, 100 mm, 150 mm oder 200 mm hoch. Die Schubfächer haben eine Einzelauszugssperre, die ein gleichzeitiges Öffnen verhindert und so die Verletzungsgefahr reduziert. Jedes Schubfach lässt sich bis zu 80 Prozent für ein leichtes Entnehmen und Befüllen ausziehen und kann mit bis zu 35 lg belastet werden. Das Gehäuse der Manuflex Schubladen-Unterbauten besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion und ist hochwertig pulverbeschichtet. Hinzu kommen eine grosse Griffleiste und zusätzliche Etiketten zur Beschriftung der einzelnen Schübe. Serienmässig sind die Manuflex Schubladen-Unterbauten mit einem Zylinderschloss und Zentralverschluss ausgestattet. Geliefert werden die Manuflex Schubladen-Unterbauten mit zwei Schlüsseln. Einen Hauptschlüssel können Sie optional bestellen. Und auf Anfrage liefern wir Ihnen gerne auch eine leitfähige Version.
Weitere Details:

  • Intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz
  • Für Tischtiefen von 700 mm
  • Schubladen-Unterbau Masse: B 500 x T 580 x H 560 mm
  • Nutzhöhe: 500 mm
  • 4 Schubfächer mit den Blendenhöhen 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm und 1 x 200 mm
  • Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet
  • Serienmässig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss
  • Das Gehäuse ist an PROFI Werkbänken mit einer Werkbanktiefe von 700 mm einsetzbar
  • Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar
  • Bis 35 kg belastbar
  • Mit grosser Griffleiste und zum Beschriften mit zusätzlichen Etiketten ausgestattet
  • Gehäuse mit einer Einzelauszugssperre, verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr
  • 10 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl
  • Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar '“ bitte anfragen
  • Zusätzlich Hauptschlüssel bestellbar für Unterbau-Container zum Schutz Ihrer Werkzeuge und Kleinteile vor Diebstahl!
Weitere Informationen:
Farbe:
rotorange RAL 2001
Abschliessbar:
Ja
Schubladenhöhe aussen:
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm
Zentralverriegelung:
ja
Griff:
Griffleiste
Anzahl Schlüssel:
2
Anzahl Schlösser:
1
Material Schubladen:
Stahlblech
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
null mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Auszugssperre:
Ja
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Anzahl Schubladen:
4
Schubladenbreite innen:
425 mm
Schubladenführung:
Rollenführung
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Auszug:
80% Teilauszug
Traglast Schublade:
35 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 479,82*
€ 561,89*
Frei Haus
ab € 579,14*
€ 668,06*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 767,32*
€ 859,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,89*
€ 668,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,21*
€ 655,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,16*
€ 623,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,62*
€ 606,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,82*
€ 570,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.