Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauportal, Grundtisch SPEZIAL Arbeitstisch-/Werkbanksystem UNIVERSAL/PROFI, 1250 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401225
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB3803.7016
EAN/GTIN:
     4045916129700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Das Manuflex Aufbauportal ermöglicht die Nutzung der Arbeitsfläche über einem Grundtisch der Reihe Universal Spezial oder Profi Spezial. Dabei ist das Manuflex Aufbauportal in vier unterschiedlichen Breiten bestellbar.
Perfekt geeignet für die Grundtische der Serie Universal Spezial und die Werkbänke Profi Spezial ist das Manuflex Aufbauportal. Dieses ermöglicht eine Nutzung der Arbeitsfläche oberhalb der Tisch- oder Werkbankplatte. Bei einer Nutzhöhe von 1500 mm können Sie das Manuflex Aufbauportal mit einer Breite von 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm bestellen. Das Aufbauportal hat eine Tiefe von 55 mm. Die einzelnen Aufbauprofile haben eine Breite von 60 mm inklusive der Beschläge zur Befestigung an der Tischplatte. Das Aufbauportal ist hochwertig pulverbeschichtet und aus dreiseitig im Raster von 30 mm gelochtem Profilstahl gefertigt. Diese Aufbaukomponenten können im 30 mm Raster höhenverstellt werden. Nutzen Sie das Manuflex Aufbauportal für Werkzeuge oder Geräte, denn es ist mit bis zu 120 kg belastbar.
Weitere Details:

  • Für die Nutzung der Arbeitsfläche über der Tisch- oder Werkbankplatte
  • Aufbauportale machen einen Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz
  • Für Werkzeuge, Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Nutzhöhe: 1500 mm
  • Tiefe: 55 mm
  • Breite: 60 mm (Massangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen)
  • Gesamthöhe: 2100 mm
  • Für Arbeitstische der Systeme Universal Spezial und Werkbänke Profi Spezial
  • 2 Aufbauprofil und eine Querstabilisierungsstrebe inkl. Befestigungsbeschlägen
  • Hochwertig pulverbeschichtet
  • Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl, im Raster von 30 mm höhenverstellbar
  • Belastbarkeit: 120 kg
  • Jederzeit erweiterbar
  • 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl
  • Breite wahlweise: 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Fahrbar:
Nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazitgrau RAL 7016
ESD (leitfähig):
Nein
Typ:
Anbauelement
Höhe:
2100 mm
Gewicht:
null kg
Breite:
1246 mm
Material Gestell:
Stahl
für Tischbreite in mm:
1250
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, system arbeitsplatz, 401225, 401225-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 183,81*
€ 228,60*
Frei Haus
ab € 210,17*
€ 258,62*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.