Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Treston 468/5, 6-fach, An/Aus-Schalter, 4,5 m langes Kabel, 16 A/250 V, B 468 x T 44 x H 52 mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-409991
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6416763090044
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Energieversorgungsleiste Systemarbe...
Steckdose Systemarbeitsplatz

Die Steckdosenleisten 468/5 von Trestonhat eine maximale Leistungsaufnahme von 3500 W bei einer Anschluss-Spannung von 16 A bzw. 250 V. Die Energieleiste wird somit höchsten Leistungsanforderungen gerecht.

Um Ihre Geräte anzuschliessen, stehen Ihnen 6 Schuko-Steckdosen zur Verfügung. Somit eignet sich die Steckdosenleiste 468/6 neben Betrieben beispielsweise auch in Werkstätten. Die Leiste kannvertikal an senkrechten Aufbauprofilen, Lochplatten oder sowohl auf als auch unter einer Tischplatte befestigt werden.Das 4,5 m lange Kabel sorgt für ausreichend Reichweite, um die Steckdosenleiste 468/5 zu verlegen.

Die aus eloxiertem Aluminium gefertigte Steckdosenleiste 468/5 ist farblich in Schwarz-grau gehalten und hatGesamtmasse von B 468 x T 44 x H 52 mm. Zusätzlich verfügt die Leiste über einen praktischen An/Aus-Schalter.

Hinweis:

Diese Steckdosenleiste ist passend zu allen Tischsystemen des Herstellers Treston, es muss nur die Länge der Energieleiste berücksichtigt werden!

Ausführung:

  • Hochwertige Steckdosenleiste
    • ideal für die Verwendung in IT- und Netzwerkumgebungen sowie in Werkstätten und Betrieben
    • mit An/Aus-Schalter
    • vertikale Befestigung an senkrechten Aufbauprofilen, Lochplatten sowie auf oder unter der Tischplatte
    • mit 5 Schuko-Steckdosenplätzen
  • Länge Netzkabel: 4,5 m

Weitere Details:

  • Spannung: 16 A/250 V
  • Material: Aluminium, eloxiert
  • Farbe: schwarz-grau
  • Masse: B 468 x T 44 x H 52 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 148,72*
€ 182,83*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,30*
€ 188,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 154,05*
€ 188,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.