Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labordrehstuhl LEANOS 9131, Kunstleder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-41287
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9131-0551-502217
EAN/GTIN:
     4016849534268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labordrehstuhl
Laborstuhl
Standardlaborstuhl
laborstuhl schwarz kunstleder bimos

Der Labor-Stuhl "Leanos 9131" ist mit einer Permanentkontakt-Rückenlehne ausgestattet, die ständig den Bewegungen des Oberkörpers folgt und dadurch eine physiologisch korrekte Be- und Entlastung wesentlicher Muskulatur- und Wirbelsäulenpartien bewirkt. Zusätzlich sorgt das Rückenlehnen-Polster mit integrierter Lendenwirbelstütze für eine optimale Abstützung des Rückens. Da die Rückenlehne pendelnd gelagert ist, kann sie in jeder beliebigen Neigungsposition arretiert werden. Der Muldensitz sowie die abgerundete Sitzvorderkante sorgen für eine ergonomische Sitzhaltung. Zusätzlich kann die Sitzhöhe dank der Sicherheits-Gasfeder stufenlos verstellt werden. Der Labor-Stuhl ist weiterhin mit einem kippsicheren Untergestell mit flachen Fussenden, Gleitern und einer höhenverstellbaren Aufstiegshilfe ausgestattet. Das Bezugsmaterial aus strapazierfähigem Kunstleder ist nicht nur rutschhemmend, abwaschbar und äusserst robust, es wirkt auch antibakteriell, antimikrobiell und antimykotisch, so dass es z.B. vor Pilzbefall geschützt ist und entspricht daher den Laborrichtlinien.

  • Permanentkontakt-Rückenlehne
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Bezugsmaterial: strapazierfähiges Kunstleder, abwaschbar, schwer entflammbar
  • Farbe: schwarz
  • Rückenlehnenhöhe: 430 mm
  • Sitzmasse (B/T/H): 460 x 410 x 600-870 mm
  • GS-geprüft
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gestellform:
mit Gleitern und Aufstiegshilfe
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Breite Sitzfläche:
460 mm
Sitzhöhe von:
600 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Ja
Permanentkontakt:
Ja
Montage:
Ja
inklusive Armlehnen:
Nein
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Farbe:
schwarz
Ausführung:
ergonomisch geformter Sitz
Sitzbreite:
460 mm
Sitzhöhe bis:
870 mm
Farbe Gestell:
schwarz; alusilber
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Kunstleder
Lendenwirbelstütze:
Ja
Sitztiefe:
410 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl schwarz, 41287, 41287-SW81, Drehstuhl, Sitzmöbel, Stuhl, Arbeitsstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 327,48*
€ 391,83*
Frei Haus
ab € 396,87*
€ 473,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,83*
€ 466,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,76*
€ 462,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,03*
€ 443,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,93*
€ 422,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,48*
€ 389,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.