| |
|
| Artikel-Nr.: 224-41289 Herst.-Nr.: 9131-6911-502217 EAN/GTIN: 4016849191843 |
| | |
|
| | |
| Der Labor-Stuhl "Leanos 9131" ist mit einer Permanentkontakt-Rückenlehne ausgestattet, die ständig den Bewegungen des Oberkörpers folgt und dadurch eine physiologisch korrekte Be- und Entlastung wesentlicher Muskulatur- und Wirbelsäulenpartien bewirkt. Zusätzlich sorgt das Rückenlehnen-Polster mit integrierter Lendenwirbelstütze für eine optimale Abstützung des Rückens. Da die Rückenlehne pendelnd gelagert ist, kann sie in jeder beliebigen Neigungsposition arretiert werden. Der Muldensitz sowie die abgerundete Sitzvorderkante sorgen für eine ergonomische Sitzhaltung. Zusätzlich kann die Sitzhöhe dank der Sicherheits-Gasfeder stufenlos verstellt werden. Der Labor-Stuhl ist weiterhin mit einem kippsicheren Untergestell mit flachen Fussenden, Gleitern und einer höhenverstellbaren Aufstiegshilfe ausgestattet. Das Bezugsmaterial aus strapazierfähigem Kunstleder ist nicht nur rutschhemmend, abwaschbar und äusserst robust, es wirkt auch antibakteriell, antimikrobiell und antimykotisch, so dass es z.B. vor Pilzbefall geschützt ist und entspricht daher den Laborrichtlinien. - Permanentkontakt-Rückenlehne
- In jeder Sitzposition arretierbar
- Bezugsmaterial: strapazierfähiges Kunstleder, abwaschbar, schwer entflammbar
- Farbe: grau
- Rückenlehnenhöhe: 430 mm
- Sitzmasse (B/T/H): 460 x 410 x 600-870 mm
- GS-geprüft
- 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Gestellform: | mit Gleitern und Aufstiegshilfe | Rückenlehnenhöhe: | 430 mm | Breite Sitzfläche: | 460 mm | Sitzhöhe von: | 600 mm | Armlehnen: | ohne Armlehnen | Kopfstütze: | Nein | Höhenverstellbar durch: | Gasfeder | Fussstütze: | Ja | Permanentkontakt: | Ja | Montage: | Ja | inklusive Armlehnen: | Nein | Desinfektionsmittelbeständig: | Ja | Farbe: | grau | Ausführung: | ergonomisch geformter Sitz | Sitzbreite: | 460 mm | Sitzhöhe bis: | 870 mm | Farbe Gestell: | schwarz; alusilber | ESD (leitfähig): | Nein | Bezug: | Kunstleder | Lendenwirbelstütze: | Ja | Sitztiefe: | 410 mm | Farbe Polsterung: | grau | Material Gestell: | Stahlrohr | GS-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl, 41289, 41289-SW81, Drehstuhl, Sitzmöbel, Stuhl, Arbeitsstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-) |
| | |
| |