Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labordrehstuhl LEANOS 9138, Kunstleder, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-41292
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9138-6911-502217
EAN/GTIN:
     4016849204703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labordrehstuhl
Laborstuhl
Standardlaborstuhl
bimos laborstuhl kunstleder

Der Labor-Stuhl "Leanos 9138" ist mit einer Synchrontechnik ausgestattet, sodass der Stuhl permanent dem natürlichen Bewegungsablauf des Körpers folgt und die Sitzfläche und Rückenlehne in jeder Arbeitsposition im idealen Winkel hält. Die Gewichtsregulierung ermöglicht die individuelle Anpassung an das Körpergewicht. Zusätzlich sorgt das Rückenlehnen-Polster mit integrierter Lendenwirbelstütze für eine optimale Abstützung des Rückens. Der Muldensitz sowie die abgerundete Sitzvorderkante sorgen für eine ergonomische Sitzhaltung. Zusätzlich kann die Sitzhöhe dank der Sicherheits-Gasfeder stufenlos verstellt werden. Das Bezugsmaterial aus strapazierfähigem Kunstleder ist nicht nur rutschhemmend, abwaschbar und äusserst robust, es wirkt auch antibakteriell, antimikrobiell und antimykotisch, so dass es z.B. vor Pilzbefall geschützt ist und entspricht daher den Laborrichtlinien.

  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Bezugsmaterial: strapazierfähiges Kunstleder, entspricht Laborrichtlinien
  • Farbe: grau
  • Stabiles Fünffuss-Untergestell mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden
  • Rückenlehnenhöhe: 530 mm
  • Sitzmasse (B/T/H): 460 x 440 x 490 - 630 mm
  • GS-geprüft
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gestellform:
mit Rollen
Rückenlehnenhöhe:
530 mm
Breite Sitzfläche:
460 mm
Rollen geeignet für:
Hartböden
Sitzhöhe von:
490 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
Permanentkontakt:
Ja
Sitzschalenform:
Muldensitz
Montage:
Ja
inklusive Armlehnen:
Nein
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
null
Sitzbreite:
460 mm
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
630 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Kunstleder
Lendenwirbelstütze:
Ja
Sitztiefe:
440 mm
Farbe Polsterung:
grau
Gewicht:
17 kg
Material Gestell:
Stahlrohr
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl, 41292, 41292-SW81, Drehstuhl, Sitzmöbel, Stuhl, Arbeitsstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 331,81*
€ 399,03*
Frei Haus
ab € 415,26*
€ 491,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,03*
€ 474,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,65*
€ 467,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,44*
€ 455,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,16*
€ 444,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,81*
€ 394,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.