Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labordrehstuhl LEANOS 9136, mit Gleiter und Aufstiegshilfe, Kunstleder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-41293
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9136/4524-502217
EAN/GTIN:
     4016849176512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labordrehstuhl
Laborstuhl
Standardlaborstuhl
laborstuhl schwarz kunstleder bimos

Der Laborstuhl "Leanos 9136" ist mit einer stufenlosen Sitzhöhenverstellung durch eine Sicherheitsgasfeder, einem kippsicheren Untergestell mit flachen Fussenden sowie mit Gleitern und einer höhenverstellbaren Aufstiegshilfe ausgestattet. Durch die Synchrontechnik folgt der Stuhl permanent dem natürlichen Bewegungsablauf des Körpers und hält die Sitzfläche und Rückenlehne in jeder Arbeitsposition im idealen Winkel. Die Gewichtsregulierung ermöglicht die individuelle Anpassung an das Körpergewicht. Der Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante sorgt für eine ergonomische Sitzhaltung und die integrierte Lendenwirbelstütze für die optimale Abstützung des Rückens. Das Bezugsmaterial ist aus strapazierfähigem, robustem und rutschhemmendem Kunstleder gefertigt, das antibakteriell, antimikrobiell und antimykotisch wirkt sowie abwaschbar, desinfektionsbeständig, pflegeleicht und schwer entflammbar ist und den Laborrichtlinien entspricht.

  • Mit Gleitern und Aufstiegshilfe
  • Rückenlehne in jeder Sitzposition arretierbar
  • Bezugsmaterial: strapazierfähiges, robustes, abwaschbares, desinfektionsmittelbeständiges und pflegeleichtes Kunstleder
  • Farbe: schwarz
  • Hohe Rückenlehne: 530 mm
  • Sitztiefe: 440 mm
  • Sitzbreite: 460 mm
  • Sitzhöhe: 660 - 910 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
null
Gestellform:
mit Gleitern und Aufstiegshilfe
Rückenlehnenhöhe:
530 mm
Breite Sitzfläche:
460 mm
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
910 mm
Sitzhöhe von:
660 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Farbe Gestell:
schwarz; alusilber
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Ja
Permanentkontakt:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Kunstleder
Sitzschalenform:
Muldensitz
Lendenwirbelstütze:
Ja
Sitztiefe:
440 mm
Montage:
Ja
Gewicht:
21 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl schwarz, 41293, 41293-SW81, Drehstuhl, Sitzmöbel, Stuhl, Arbeitsstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 308,86*
€ 369,16*
Frei Haus
ab € 384,44*
€ 455,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,16*
€ 439,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,45*
€ 432,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,03*
€ 420,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,79*
€ 411,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,86*
€ 367,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.