Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Quickstep mit Sonnenschirmöffnung, desinfektionsmittelbeständig, Ø 850 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-42701
Hersteller:
     Mebu
Herst.-Nr.:
     60011
EAN/GTIN:
     4250510948170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
  • Montagefrei, vollklappbar
  • Mit wetter- und aschenglutfester Sevelitplatte mit stossfester Kante
  • Besonders stabiles Untergestell durch Rundrohr, weiss oder Hammerschlag grau, lackiert
  • Mit Höhenausgleichsschraube
  • Wahlweise in Weiss oder Anthrazit
  • Masse: Ø 850 x H 1100 mm

Hinweis:

Die Oberflächen des Stehtisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Sonnenschirmöffnung:
Ja
Gestellform:
Rundrohrfuss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
weiss
Rollen:
Nein
Durchmesser Platte:
850 mm
Platte:
weiss
Material:
Sevelit
Höhe:
1100 mm
Gewicht:
13.310 kg
Durchmesser:
850 mm
Material Gestell:
Stahl
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Tischform:
Kreis
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtische mebu höhe 110cm, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, 42701, 42701-SW81, Tisch, Bistrotisch, Bistromöbel, Pausenraumeinrichtung, Pausentisch, Kantinenmöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 75,32*
€ 97,68*
Frei Haus
ab € 93,97*
€ 120,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.