Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Quickstep ohne Sonnenschirmöffnung, desinfektionsmittelbeständig, Ø 700 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-42706
Hersteller:
     Mebu
Herst.-Nr.:
     60233
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
  • Montagefrei, vollklappbar
  • Mit wetter- und aschenglutfester Sevelitplatte mit stossfester Kante
  • Besonders stabiles Untergestell durch Rundrohr, weiss oder Hammerschlag dunkelgrau, lackiert
  • Mit Höhenausgleichsschraube
  • Wahlweise in Weiss oder Anthrazit
  • Masse: Ø 700 x H 1100 mm

Hinweis:

Die Oberflächen des Stehtisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Oberfläche Gestell:
lackiert
Sonnenschirmöffnung:
Nein
Gestellform:
Rundrohrfuss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe min.:
1100 mm
Farbe Gestell:
Hammerschlag grau
Rollen:
Nein
Durchmesser Platte:
700 mm
Platte:
anthrazit
Material:
Sevelit
Höhe:
1100 mm
Gewicht:
12.526 kg
Durchmesser:
700 mm
Höhe max.:
1100 mm
Material Gestell:
Stahl
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Tischform:
Kreis
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtische mebu höhe 110cm, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, 42706, 42706-SW81, Tisch, Bistrotisch, Bistromöbel, Pausenraumeinrichtung, Pausentisch, Kantinenmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.