Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Tisch mit 4 Stapelstühlen, Gestell schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-43792
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     99154
EAN/GTIN:
     4250510848470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstischgruppe
Konferenz-Sitzgruppe
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch l800xb800xh720mm

Kombinationsstarke Komplettangebote. Vornehmlich geeignet für die preisgünstige Austattung von Kantinen, Pausen- und Aufenthaltsräumen oder Besprechungsecken.

Erhalten Sie ein Set aus einem robusten Stahlrohrtisch mit einer Breite von 800 mm, einer Länge von 800 mm und einer Höhe von 720 mm. DiePlatte besteht aus 19 mm starker Buche und ist mit einem Kunststoffbelag sowie einer PVC-Kante ausgestattet. Die Stühle sind körpergerecht geformt und ermöglichen ein Angenehmes Sitzen. Sie sind 450 mm breit, bei einer Höhe von 770 mm und einer Tiefe von 520 mm. Die Sitzfläche so wie auch die Lehne sind ausBuchensperrholz.

Optisch ergänzen sich die Stühle und der Tisch hervorragend und sind durch das gleichfarbige Gestell kombinierbar. Sie können dabei zwischen Gestallfarben Schwarz, Grau und Blau entscheiden.

Farbvarianten Gestell:

  • Tisch schwarz / Stuhl schwarz
  • Tisch blau / Stuhl blau
  • Tisch grau / Stuhl grau

Stapelstuhl

  • Gestell aus Stahlrohr ( 20 mm), lackiert
  • Sitzfläche und Rückenlehne aus Buchensperrholz
  • körpergerecht geformt (Sitz mit Knierolle) und naturlackiert
  • Masse: ca. H 770 x B 450 x T 520 mm

Stahlrohr-Tisch

  • Mit lackiertem Zargenrahmen und Füsse aus Stahlrohr (30 x 30 x 2 mm)
  • Platte: Buche-natur, aus 19 mm starkem Material mit Kunststoffbelag und PVC-Kante
  • Tischmasse: L 800 x B 800 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Plattenstärke:
19 mm
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Farbe Tisch:
Buche-Dekor; schwarz; Buche-Dekor
Anzahl Personen:
bis 4
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Lieferumfang:
4 Stapelstühle
Farbe Gestell:
schwarz
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Buchenholz
Farbe Stuhl:
Buche-Dekor; schwarz
Anzahl Stühle:
4
Masse Tisch:
800x800x720 mm
Höhe:
720 mm
Material Sitzfläche:
Buchenholz
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch 80x80x76cm, stahlrohrtisch, 43792, 43792-SW81, Kantinenmöbel, Konferenztisch, Pausentisch, Tisch, Komplettangebot, Besprechungstisch, Komplettset, Tischgruppe, Holzstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 220,24*
€ 270,48*
Frei Haus
ab € 220,34*
€ 270,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 270,48*
€ 321,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 265,55*
€ 316,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,17*
€ 304,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 254,54*
€ 302,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 220,24*
€ 262,09
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 220,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.