Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spuckschutz, Kunststoff, glasklar, Stärke 4 mm, B 400 x H 560 mm, mit Montagematerial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-438290
Hersteller:
     Schilderfabrik Cappi
Herst.-Nr.:
     A005013
EAN/GTIN:
     4250510939413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe

Mit der Aufstellung dieses Spuckschutzes aus 4 mm starkem, klar-transparentem Kunststoff mit polierten Kanten leisten Sie in stark frequentierten Bereichen einen entscheidenden Beitrag zur Vermeidung der übertragung von Infektionskrankheiten, die beispielsweise durch Husten oder Niesen weitergegeben werden können.

Sie erhalten diesen Sprechschutz inklusive Befestigungsmaterial, seine Gesamtmasse betragen B 400 x T 250 x H 560 mm.

Hinweis: Auf Anfrage lassen sich auch individuelle Grössen in hängender Ausführung realisieren. Sprechen Sie uns gerne an.

Weitere Details:

  • Unterstützt bei der Vermeidung der übertragung von Infektionskrankheiten
  • Ideal zur Aufstellung in stark frequentierten Bereichen, z.B. am Empfang oder der Kasse
  • Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial:
    • 3M Klebestreifen
  • Kanten poliert
  • Material: Kunststoff
  • Farbe:glasklar
  • Stärke: 4 mm
  • Sockel B 400 x T 140 x H 5 mm
  • Durchreiche: B 300 x H 100 mm
  • Gesamtmasse: B 400 x H 560 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent klar
Stück pro Paket:
1
Akustikschutz:
Nein
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Schallabsorptionsklasse:
keine
Tiefe:
250 mm
Material:
Kunststoff
Materialstärke Wand:
4 mm
Einstellbarer Winkel:
Nein
Höhe:
560 mm
Breite:
400 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, kontaminationsschutz thekenscheibe, 438290, 438290-SW81, Trennwände, Trennwand, Spuckschutz, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 63,77*
€ 83,23*
Frei Haus
ab € 77,79*
€ 99,57*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.