Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Schäfer Shop Select PWi 75-0, Buche-Multiplexplatte, bis 750 kg, B 750 x T 700 x H 840 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-439171
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845217101020
EAN/GTIN:
     4051273773326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank

"Effizienz setzt passende Ausstattung voraus" trifft sich mit Ihren Ansichten Dann interessiert Sie vielleicht unsere 840 mm hohe Kastenwerkbank PWi 75-0 von Schäfer Shop Select. Sie ist bis zu 750 kg belastbar.

Spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend unempfindlich gegen Öl, Fett, teils Lösungsmittel und Chemikalien '“ Attribute, die die mit Leinölfirnis behandelte Buche-Multiplexplatte für die Holzbearbeitung, Montage- oder Stahlbauarbeiten befähigen. Mit einer Plattenstärke von 40 mm und Abmessungen von 750 x 700 mm können Sie kleine Arbeitsbereiche einrichten.

Im Unterbau der Werkbank finden Sie Stauraum in einem 360 mm hohen Türschrank und einer Schublade, die sich über ein Zylinderschloss abschliessen lassen. Die innenliegende Flügeltür verläuft bündig zum Korpus. Verräumen Sie Ihre Arbeitsausstattung in 2 geschlossene Fächer mit einem einlegbaren Fachboden. Einen Fachboden beladen Sie mit bis zu 50 kg Last.

Weiteres Handwerkszeug legen SIe ab in der verzinkten Stahlblech-Schublade. Sie ist 180 mm hoch, voll ausziehbar und nimmt bis zu 80 kg auf. Die Teleskopschienen, zusammen mit dem Selbsteinzug bewirken einen komfortablen, leichtgängigen Schliessmechanismus.

Anhand der angeschweissten Fussplatten im 4-Fuss-Gestell verbinden Sie die Kastenwerkbank PWi 75-0 fest mit dem Boden.

Sowohl Front als auch Korpus sind hier komplett in Lichtgrau (pulverbeschichtet).

Weitere Informationen:
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Vorbereitung Bodenbefestigung:
angeschweisste Fussplatten
Anzahl Abteile:
1 Stk | 1
Anzahl Schubladen:
1
Breite Unterbau:
622 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
840 mm
Fachbodenbreite:
480 mm
Auszug:
Vollauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Front:
Lichtgrau
Traglast Fachboden:
50 kg
Anzahl Schlüssel:
4
Farbe Gestell:
Lichtgrau
Fachbodentiefe:
606 mm
Türtyp:
innenliegende Flügeltür
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladentiefe innen:
570 mm
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladenhöhe innen:
80 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Rahmengestell aus abgerundetem Winkelprofil 50 x 50 x 4 mm
Tragkraft:
750 kg
Schubladenbreite innen:
497 mm
Schubladenführung:
Teleskopführung
Gewicht:
61 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Material Gestell:
Stahlblech
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Auszugssperre:
nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Buche-Multiplexplatte
Breite Arbeitsplatte:
750 mm
Material Türen:
Stahlblech
Oberfläche Arbeitsplatte:
mit Leinölfirnis behandelt
Stossbrett:
hinten
Schubladenhöhe aussen:
180 mm
Zentralverriegelung:
nein
Anzahl Schlösser:
2
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Plattenart:
Multiplex-Arbeitsplatte mit Stossbrett
Selbsteinzug:
Ja
Anzahl Türschränke:
1 Stk
Schrankteilhöhe:
360 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Fachböden herausnehmbar:
ja
System:
Profiwerkbank
Fachbodenhöhe:
20 mm
Oberfläche Schubladen:
verzinkt
Traglast Schublade:
80 kg
Anzahl Fächer:
2 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: 439171, 439171-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 616,61*
€ 721,20*
Frei Haus
ab € 721,87*
€ 840,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,20*
€ 858,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,31*
€ 851,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,11*
€ 831,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,71*
€ 799,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,61*
€ 733,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.